泡のe-WASH 手指用アルカリイオン水

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 55077436 品番 EWASH-A-1L
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,307
販売価格(税別) アウトレット
¥1,3981,188

【手肌に優しく、洗浄+除菌】
微粒子レベルまでの洗浄能力を持つe-WASH98.5%に、僅か1.5%の完全無添加せっけんを配合。
【泡立ちを抑え、濯ぎ易い!】
【ドライ施工可能(除菌)。水道の無い場所での施工が可能】

用途手洗い、食器洗い、ペットの足拭きなど 成分スーパアルカリイオン水「SAIW」98.5%(カリウムイオン0.17%含有)、無添加石鹸1.5% タイプ シリーズe-WASH 液性アルカリ性 商品タイプ詰替用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外に使わない。
※漆、木製品、珊瑚、金箔やプリントものなど、アルカリ成分に弱い素材には使用しない。
※コーティング加工のもの、アルミ、銅、真鍮部分は目立たないところでテストしてから使用する。
※目に入った場合にはこすらずによく水で洗い流す。
※処理後も異常が残る場合には医師に相談する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする