KH(基陽)
KH(基陽)の スパナ/レンチ
KH(基陽)の ラチェットレンチ
KH(基陽)の 片口ラチェットレンチ
ラチェットレンチ 35061
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55077865
品番
35061
参考基準価格(税別)
¥7,390
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ホールディング機能で手回しが容易、2本爪で本締めまで可能
長さ(mm)
315
形状
曲りシノ付
色
ブロンズ
質量(g)
440
シノの有無
あり