KH(基陽)
KH(基陽)の スパナ/レンチ
KH(基陽)の ラチェットレンチ
KH(基陽)の 片口ラチェットレンチ
ラチェットレンチ 35131
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55077883
品番
35131
参考基準価格(税別)
¥6,810
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
ホールディング機能で手回しが容易、2本爪で本締めまで可能
長さ(mm)
315
形状
曲りシノ付
色
ミラー仕様
質量(g)
440
シノの有無
あり