4604 オールミラーモンキーレンチ KH(基陽) 55078023 4604 オールミラーモンキーレンチ KH(基陽) 55078023 4604 オールミラーモンキーレンチ KH(基陽) 55078023

オールミラーモンキーレンチ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55078023 品番 4604
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

高級感のあるオールミラー仕上げで錆を寄せ付けない。
溝切り口爪がナットをしっかりホールド。溝切りが力を分散するので、硬く錆びたナットでも角をつぶさずに回すことができます。
ナットサイズが一目でわかる目盛付き。
飛び出さないウォームピン。

呼び寸法(mm)300 長さ(mm)330 ミラー仕様 質量(g)700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55077996
2020-10-20
用途:
機械の組立、メンテ

見慣れないメーカーですが人と違っていて良いです。
クロームメッキがお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする