タカチ電機工業
タカチ電機工業の ケーブル収納・配線
タカチ電機工業の 電線保護
タカチ電機工業の 電線保護その他関連用品
LC・LCEシリーズ用シリコンカバー LCSCシリーズ
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
151×101×32
材質
シリコンゴム
注文コード
55078126
品番
LCSC145-B
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
材質
シリコンゴム
質量(g)
81
対応機種
LC145
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
151×101×32
RoHS指令(10物質対応)
対応