KH(基陽)
KH(基陽)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
KH(基陽)の 工具差し
KH(基陽)の ツールホルダー用 工具差し
ツールホルダー 170
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55078215
品番
170
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ベルト通し式 座付きカラビナ
材質
スチール
幅(mm)
48
色
ミラー仕様
高さ(mm)
108
質量(g)
170
奥行(mm)
68