ツールホルダー 513E-1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55078233 品番513E-1
参考基準価格(税別)¥1,930 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

2ッ穴式自在カラビナ爪付き

材質アルミ 幅(mm)58 ミラー仕様 高さ(mm)108 質量(g)110 奥行(mm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする