KH(基陽)
KH(基陽)の 墜落制止用器具
KH(基陽)の 周辺器具 墜落制止用器具
KH(基陽)の D環・D環止め 墜落制止用器具
D環止め 2DAS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55078407
品番
2DAS
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
上部に落下防止ワイヤー固定穴付き
仕様
2ッ穴
幅(mm)
38
色
シルバー
高さ(mm)
87
質量(g)
13
奥行(mm)
2