LCS145-F6-WL シリコンカバー付プラスチックケース LCSシリーズ タカチ電機工業 55078433 LCS145-F6-WL シリコンカバー付プラスチックケース LCSシリーズ タカチ電機工業 55078433 LCS145-F6-WL シリコンカバー付プラスチックケース LCSシリーズ タカチ電機工業 55078433

シリコンカバー付プラスチックケース LCSシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)32(プラスチックケースの寸法:27) オフホワイト/ライトグレー 自重(g)222 注文コード55078433 品番LCS145-F6-WL
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は寸法H・色・自重など344種類から選べます 他の種類を見る

シリコンカバー付のハンドタイプケースで滑りにくく、衝撃から機器を保護します。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。

オフホワイト/ライトグレー 電池構造単4×6 材質取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/電池スナップ:真ちゅう/真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-10〜60 寸法H(mm)32(プラスチックケースの寸法:27) 寸法D(mm)151(プラスチックケースの寸法:145) 表面処理パネル/電池蓋:シボ、取付ビス(タッピングM2.6):ニッケルメッキ・三価黒クロメート、電池端子/電池スナップ:ニッケルメッキ 寸法W(mm)101(プラスチックケースの寸法:96) 材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)151×101×32 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃 自重(g)222 材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 表面処理(カバー)上/下:シボ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88206517
2019-12-14
用途:
SWとマイコンを組み込んだリモコン
サービス業

トータルのデザインが良くシリコンカバーが滑り止めとなり操作しやすい。上下分割された本体を別々に販売してくれると親切。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする