KH(基陽)
KH(基陽)の 墜落制止用器具
KH(基陽)の 周辺器具 墜落制止用器具
KH(基陽)の D環・D環止め 墜落制止用器具
2口D環 DF510
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55078434
品番
DF510
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
幅(mm)
72
色
シルバー
高さ(mm)
71
質量(g)
110
奥行(mm)
5