KH(基陽)
KH(基陽)の 墜落制止用器具
KH(基陽)の 周辺器具 墜落制止用器具
KH(基陽)の D環・D環止め 墜落制止用器具
D環止め 4DAS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55078459
品番
4DAS
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
上部に落下防止ワイヤー固定穴付き
仕様
4ッ穴
幅(mm)
61
色
ブラック
高さ(mm)
87
質量(g)
21
奥行(mm)
2