KH(基陽)
KH(基陽)の 墜落制止用器具
KH(基陽)の 周辺器具 墜落制止用器具
KH(基陽)の フック・フック掛け 墜落制止用器具
フックガイド FUGID
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55078504
品番
FUGID
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
幅(mm)
36
色
ブラック
高さ(mm)
69
質量(g)
8
奥行(mm)
26