ダクト用換気扇 大風量14CM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55078565 品番DVF-T14RVQ
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

大風量形
羽根着脱が可能
軽量鉄骨に対応
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置
耐湿仕様
強弱付(弱特性標準)
ワンタッチルーバー
SL端子付
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
帯電防止ルーバー
高気密風圧シャッター付
テーピング作業が楽な段付排気口
決めと本体の着脱が容易

用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用 適合オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-531S(WW)(別売) 材質本体カバー:プラスチック 質量(kg)2.9 材質(本体)金属 タイプ低騒音形・大風量形 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】強:218/216、【ダクト20m相当長】130/143、【長ダクト30m相当長】110/124 適合場所サニタリー用 消費電力(W)(50/60Hz)20.5/24 ダクト径(Φmm)接続:100 電流(A)(50/60Hz)0.21/0.24 材質(羽根)プラスチック 埋め込み寸法(mm)225角 騒音値(dB)(50/60Hz)35/34.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする