東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇本体
東芝キヤリアの ダクトファン
ダクト用換気扇 ダクト用23CM大風量形鋼板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55078617
品番
DVF-XT23QDA
参考基準価格(税別)
¥63,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
強弱付(弱特性標準)
SL端子付
ルーバー(本体カバー)別売タイプ
カートリッジ式排気口
シロッコファン
高気密風圧シャッター付
テーピング作業が楽な段付排気口
用途
居間・事務所・店舗用
適合
オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-531S(WW)(別売)
材質(本体)
金属
タイプ
低騒音形
適合場所
居間・事務所・店舗用
ダクト径(Φmm)
接続:150
材質(羽根)
金属
埋め込み寸法(mm)
363角