東芝キヤリア
薄板取付用アタッチメント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
付属品
【アルミパネル取付用】ボンデッドワッシャー付六角ボルト:M6×25L(8本)、フランジナット:M6(16個)、【換気扇、ウェザーカバー取付用】ボンデッドワッシャー付十字穴付六角ねじ:M5×12L(4本)、ナイロンワッシャ―付十字穴付六角ねじ:M5×10L(4本)、フランジナット:M5(8個)
注文コード
55078818
品番
PT-20S
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛鋼板
表面処理
エポキシポリエステル系粉体塗装
色調
マンセル1Y8.5/0.5
付属品
【アルミパネル取付用】ボンデッドワッシャー付六角ボルト:M6×25L(8本)、フランジナット:M6(16個)、【換気扇、ウェザーカバー取付用】ボンデッドワッシャー付十字穴付六角ねじ:M5×12L(4本)、ナイロンワッシャ―付十字穴付六角ねじ:M5×10L(4本)、フランジナット:M5(8個)
質量(kg)
1.7