曜日別特売
PT-25SD 薄板取付用アタッチメント 東芝キヤリア 55078845

薄板取付用アタッチメント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台付属品【アルミパネル取付用】ボンデッドワッシャー付六角ボルト:M6×25L(8本)、フランジナット…M6(16個)、【換気扇、ウェザーカバー取付用】ボンデットワッシャー付六角ボルト:M8×16L(4本)、ナイロンワッシャー付十字穴付六角ねじ:M5×10L(4本)、フランジナット:M8(4個)、フランジナット:M5(4個)注文コード55078845品番PT-25SD
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
材質亜鉛鋼板表面処理エポキシポリエステル系粉体塗装色調マンセル1Y8.5/0.5付属品【アルミパネル取付用】ボンデッドワッシャー付六角ボルト:M6×25L(8本)、フランジナット…M6(16個)、【換気扇、ウェザーカバー取付用】ボンデットワッシャー付六角ボルト:M8×16L(4本)、ナイロンワッシャー付十字穴付六角ねじ:M5×10L(4本)、フランジナット:M8(4個)、フランジナット:M5(4個)質量(kg)2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする