業務用・全熱交換ユニット 天吊カセット形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55078958 品番 VNC-150YS
参考基準価格(税別)¥136,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

DCモーターで低消費電力
熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換
外風侵入防止ダンパー付
寒冷地運転対応
インテリアパネルは点検口を兼用
低騒音設計
捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用
給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能
高性能フィルター(別売)組込み可能

タイプ標準 定格電圧(V)単相100 質量(kg)21 適合インテリアパネル:P-150Y(別売) ダクト径(Φmm)接続:100 ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/48、H2(60Hz)/45、H3(50Hz)/38、H4(60Hz)/32、L1(50Hz)/19、L2(60Hz)/17、L3(50Hz)/15、L4(60Hz)/14 電流(A)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/1.04、H2(60Hz)/0.99、H3(50Hz)/0.85、H4(60Hz)/0.73、L1(50Hz)/0.45、L2(60Hz)/0.40、L3(50Hz)/0.36、L4(60Hz)/0.33 風量(m3/h)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/150、H2(60Hz)/140、H3(50Hz)/130、H4(60Hz)/120、L1(50Hz)/90、L2(60Hz)/84、L3(50Hz)/78、L4(60Hz)/72 機外静圧(Pa)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/80、H2(60Hz)/70、H3(50Hz)/60、H4(60Hz)/51、L1(50Hz)/29、L2(60Hz)/25、L3(50Hz)/22、L4(60Hz)/18 温度交換効率(%)【全熱交換換気】H1(50Hz)/69、H2(60Hz)/70、H3(50Hz)/71、H4(60Hz)/71.5、L1(50Hz)/74、L2(60Hz)/75.5、L3(50Hz)/76、L4(60Hz)/77.5 エンタルピ交換効率(%)【全熱交換換気】冷房時:H1(50Hz)/61、H2(60Hz)/62、H3(50Hz)/63、H4(60Hz)/64、L1(50Hz)/67、L2(60Hz)/69、L3(50Hz)/70、L4(60Hz)/72、暖房時:H1(50Hz)/69、H2(60Hz)/70、H3(50Hz)/71、H4(60Hz)/72、L1(50Hz)/74、L2(60Hz)/75、L3(50Hz)/76、L4(60Hz)/77 騒音値(dB)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/32、H2(60Hz)/31.5、H3(50Hz)/30、H4(60Hz)/28.5、L1(50Hz)/24、L2(60Hz)/23、L3(50Hz)/22、L4(60Hz)/21 仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする