タイプ標準
定格電圧(V)単相100
質量(kg)22
適合標準タイプ専用スイッチ(別売):SVF-8698S(M)(単相100V用)、インテリアパネル(別売):P-250Y
ダクト径(Φmm)接続:150
ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/71、H2(60Hz)/63、H3(50Hz)/57、H4(60Hz)/35、L1(50Hz)/24、L2(60Hz)/23、L3(50Hz)/21、L4(60Hz)/19
電流(A)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/1.33、H2(60Hz)/1.22、H3(50Hz)/1.11、H4(60Hz)/1.1、L1(50Hz)/0.55、L2(60Hz)/0.51、L3(50Hz)/0.48、L4(60Hz)/0.45
風量(m3/h)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/250、H2(60Hz)/240、H3(50Hz)/230、H4(60Hz)/220、L1(50Hz)/150、L2(60Hz)/144、L3(50Hz)/138、L4(60Hz)/132
機外静圧(Pa)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/80、H2(60Hz)/74、H3(50Hz)/68、H4(60Hz)/62、L1(50Hz)/29、L2(60Hz)/27、L3(50Hz)/24、L4(60Hz)/22
温度交換効率(%)【全熱交換換気】H1(50Hz)/69、H2(60Hz)/69.5、H3(50Hz)/70、H4(60Hz)/70.5、L1(50Hz)/74.5、L2(60Hz)/74.5、L3(50Hz)/74.5、L4(60Hz)/75
エンタルピ交換効率(%)【全熱交換換気】冷房時:H1(50Hz)/61、H2(60Hz)/62、H3(50Hz)/62、H4(60Hz)/63、L1(50Hz)/68、L2(60Hz)/68、L3(50Hz)/69、L4(60Hz)/69、暖房時:H1(50Hz)/69、H2(60Hz)/69、H3(50Hz)/70、H4(60Hz)/70、L1(50Hz)/74、L2(60Hz)/77、L3(50Hz)/74、L4(60Hz)/75
騒音値(dB)【全熱交換換気】H1(50Hz)/35、H2(60Hz)/34.5、H3(50Hz)/33.5、H4(60Hz)/32.5、L1(50Hz)/26、L2(60Hz)/25、L3(50Hz)/24、L4(60Hz)/23、【普通換気】H1(50Hz)/36、H2(60Hz)/35.5、H3(50Hz)/34.5、H4(60Hz)/33.5、L1(50Hz)/27、L2(60Hz)/26、L3(50Hz)/25、L4(60Hz)/24
仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排