曜日別特売
VNC-350YS 業務用・全熱交換ユニット 天吊カセット形 東芝キヤリア 55078976

業務用・全熱交換ユニット 天吊カセット形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
質量(kg)32
内容量1台注文コード55078976品番VNC-350YS
参考基準価格(税別)¥194,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

DCモーターで低消費電力
熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換
外風侵入防止ダンパー付
寒冷地運転対応
インテリアパネルは点検口を兼用
低騒音設計
捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用
給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能
高性能フィルター(別売)組込み可能

タイプ標準定格電圧(V)単相100質量(kg)32適合標準タイプ専用スイッチ(別売):SVF-8698S(M)(単相100V用)、インテリアパネル(別売):P-350Yダクト径(Φmm)接続:150ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4周波数(Hz)50/60消費電力(W)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/99、H2(60Hz)/93、H3(50Hz)/87、H4(60Hz)/80、L1(50Hz)/53、L2(60Hz)/50、L3(50Hz)/48、L4(60Hz)/45電流(A)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/1.82、H2(60Hz)/1.71、H3(50Hz)/1.62、H4(60Hz)/1.5、L1(50Hz)/1.05、L2(60Hz)/1.01、L3(50Hz)/0.97、L4(60Hz)/0.92風量(m3/h)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/350、H2(60Hz)/340、H3(50Hz)/330、H4(60Hz)/320、L1(50Hz)/265、L2(60Hz)/260、L3(50Hz)/255、L4(60Hz)/250機外静圧(Pa)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/105、H2(60Hz)/99、H3(50Hz)/93、H4(60Hz)/88、L1(50Hz)/60、L2(60Hz)/58、L3(50Hz)/56、L4(60Hz)/54温度交換効率(%)【全熱交換換気】H1(50Hz)/69、H2(60Hz)/69、H3(50Hz)/69、H4(60Hz)/69.5、L1(50Hz)/771、L2(60Hz)/71、L3(50Hz)/71、L4(60Hz)/71.5エンタルピ交換効率(%)【全熱交換換気】冷房時:H1(50Hz)/62、H2(60Hz)/62、H3(50Hz)/62、H4(60Hz)/62、L1(50Hz)/64、L2(60Hz)/64、L3(50Hz)/64、L4(60Hz)/64、暖房時:H1(50Hz)/69、H2(60Hz)/69、H3(50Hz)/69、H4(60Hz)/70、L1(50Hz)/71、L2(60Hz)/71、L3(50Hz)/72、L4(60Hz)/72騒音値(dB)【全熱交換換気】H1(50Hz)/36、H2(60Hz)/35.5、H3(50Hz)/35、H4(60Hz)/34.5、L1(50Hz)/32.5、L2(60Hz)/32、L3(50Hz)/31.5、L4(60Hz)/31、【普通換気】H1(50Hz)/37、H2(60Hz)/36.5、H3(50Hz)/36、H4(60Hz)/35.5、L1(50Hz)/33.5、L2(60Hz)/33、L3(50Hz)/32.5、L4(60Hz)/32仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする