タイプ標準定格電圧(V)単相100質量(kg)34適合標準タイプ専用スイッチ(別売):SVF-8698S(M)(単相100V用)、インテリアパネル(別売):P-500Yダクト径(Φmm)接続:200ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4周波数(Hz)50/60消費電力(W)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/180、H2(60Hz)/153、H3(50Hz)/125、H4(60Hz)/103、L1(50Hz)/74、L2(60Hz)/64、L3(50Hz)/53、L4(60Hz)/45電流(A)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/3.12、H2(60Hz)/2.75、H3(50Hz)/2.29、H4(60Hz)/1.95、L1(50Hz)/1.55、L2(60Hz)/1.31、L3(50Hz)/1.21、L4(60Hz)/1.02風量(m3/h)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/500、H2(60Hz)/468、H3(50Hz)/433、H4(60Hz)/400、L1(50Hz)/350、L2(60Hz)/328、L3(50Hz)/303、L4(60Hz)/280機外静圧(Pa)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/110、H2(60Hz)/96、H3(50Hz)/83、H4(60Hz)/70、L1(50Hz)/54、L2(60Hz)/47、L3(50Hz)/40、L4(60Hz)/35温度交換効率(%)【全熱交換換気】H1(50Hz)/69、H2(60Hz)/70、H3(50Hz)/71、H4(60Hz)/72、L1(50Hz)/72、L2(60Hz)/72.5、L3(50Hz)/73、L4(60Hz)/73.5エンタルピ交換効率(%)【全熱交換換気】冷房時:H1(50Hz)/61、H2(60Hz)/62、H3(50Hz)/63、H4(60Hz)/64、L1(50Hz)/64、L2(60Hz)/65、L3(50Hz)/65、L4(60Hz)/66、暖房時:H1(50Hz)/69、H2(60Hz)/70、H3(50Hz)/71、H4(60Hz)/72、L1(50Hz)/72、L2(60Hz)/72、L3(50Hz)/73、L4(60Hz)/73騒音値(dB)【全熱交換換気】H1(50Hz)/39、H2(60Hz)/38、H3(50Hz)/36.5、H4(60Hz)/35、L1(50Hz)/34、L2(60Hz)/33、L3(50Hz)/32、L4(60Hz)/31、【普通換気】H1(50Hz)/40、H2(60Hz)/39、H3(50Hz)/37.5、H4(60Hz)/36、L1(50Hz)/35、L2(60Hz)/34、L3(50Hz)/33、L4(60Hz)/32仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排