業務用・全熱交換ユニット 天井埋込形(基本形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/60、H2(60Hz)/51、H3(50Hz)/40、H4(60Hz)/31、L1(50Hz)/24、L2(60Hz)/22、L3(50Hz)/18、L4(60Hz)/15 騒音値(dB)【全熱交換換気】H1(50Hz)/32、H2(60Hz)/31、H3(50Hz)/30、H4(60Hz)/28、L1(50Hz)/26、L2(60Hz)/24、L3(50Hz)/22、L4(60Hz)/20、【普通換気】H1(50Hz)/33、H2(60Hz)/32、H3(50Hz)/31、H4(60Hz)/29、L1(50Hz)/27、L2(60Hz)/25、L3(50Hz)/23、L4(60Hz)/21 注文コード55079037 品番VN-150YS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥132,000
この商品は消費電力・騒音値など7種類から選べます 他の種類を見る

DCモーターで低消費電力
熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換
外風侵入防止ダンパー付
寒冷地運転対応
直線給排気方式
天地逆取付け可能
点検口1ヶ所ですべてのメンテナンスが可能
低騒音設計
捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用
給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能
高性能フィルター(別売)組込み可能

仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排 タイプ標準 定格電圧(V)単相100 質量(kg)20 適合標準タイプ専用スイッチ(別売):SVF-8698S(M)(単相100V用) ダクト径(Φmm)接続:100 ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/60、H2(60Hz)/51、H3(50Hz)/40、H4(60Hz)/31、L1(50Hz)/24、L2(60Hz)/22、L3(50Hz)/18、L4(60Hz)/15 電流(A)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/1.30、H2(60Hz)/1.05、H3(50Hz)/0.85、H4(60Hz)/0.68、L1(50Hz)/0.56、L2(60Hz)/0.47、L3(50Hz)/0.39、L4(60Hz)/0.32 風量(m3/h)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/150、H2(60Hz)/138、H3(50Hz)/121、H4(60Hz)/104、L1(50Hz)/90、L2(60Hz)/83、L3(50Hz)/73、L4(60Hz)/68 機外静圧(Pa)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/120、H2(60Hz)/102、H3(50Hz)/78、H4(60Hz)/58、L1(50Hz)/43、L2(60Hz)/37、L3(50Hz)/28、L4(60Hz)/21 温度交換効率(%)【全熱交換換気】H1(50Hz)/69、H2(60Hz)/70、H3(50Hz)/71.5、H4(60Hz)/74、L1(50Hz)/75.5、L2(60Hz)/76、L3(50Hz)/77、L4(60Hz)/78 エンタルピ交換効率(%)【全熱交換換気】冷房時:H1(50Hz)/63、H2(60Hz)/64、H3(50Hz)/66、H4(60Hz)/69、L1(50Hz)/71、L2(60Hz)/72、L3(50Hz)/73、L4(60Hz)/74、暖房時:H1(50Hz)/69、H2(60Hz)/70、H3(50Hz)/72、H4(60Hz)/75、L1(50Hz)/77、L2(60Hz)/78、L3(50Hz)/79、L4(60Hz)/81 騒音値(dB)【全熱交換換気】H1(50Hz)/32、H2(60Hz)/31、H3(50Hz)/30、H4(60Hz)/28、L1(50Hz)/26、L2(60Hz)/24、L3(50Hz)/22、L4(60Hz)/20、【普通換気】H1(50Hz)/33、H2(60Hz)/32、H3(50Hz)/31、H4(60Hz)/29、L1(50Hz)/27、L2(60Hz)/25、L3(50Hz)/23、L4(60Hz)/21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする