曜日別特売
VN-350YS 業務用・全熱交換ユニット 天井埋込形(基本形) 東芝キヤリア 55079055

業務用・全熱交換ユニット 天井埋込形(基本形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード55079055品番VN-350YS
参考基準価格(税別)¥199,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

DCモーターで低消費電力
熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換
外風侵入防止ダンパー付
寒冷地運転対応
直線給排気方式
天地逆取付け可能
点検口1ヶ所ですべてのメンテナンスが可能
低騒音設計
捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用
給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能
高性能フィルター(別売)組込み可能

仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排タイプ標準定格電圧(V)単相100質量(kg)31適合標準タイプ専用スイッチ(別売):SVF-8698S(M)(単相100V用)ダクト径(Φmm)接続:150ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4周波数(Hz)50/60消費電力(W)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/154、H2(60Hz)/127、H3(50Hz)/105、H4(60Hz)/90、L1(50Hz)/83、L2(60Hz)/73、L3(50Hz)/61、L4(60Hz)/51電流(A)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/2.51、H2(60Hz)/2.21、H3(50Hz)/1.91、H4(60Hz)/1.66、L1(50Hz)/1.53、L2(60Hz)/1.36、L3(50Hz)/1.19、L4(60Hz)/1.04風量(m3/h)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/350、H2(60Hz)/330、H3(50Hz)/310、H4(60Hz)/290、L1(50Hz)/263、L2(60Hz)/248、L3(50Hz)233、L4(60Hz)/218機外静圧(Pa)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/200、H2(60Hz)/178、H3(50Hz)/157、H4(60Hz)/137、L1(50Hz)/113、L2(60Hz)/100、L3(50Hz)/89、L4(60Hz)/78温度交換効率(%)【全熱交換換気】H1(50Hz)/69、H2(60Hz)/70、H3(50Hz)/70.5、H4(60Hz)/71、L1(50Hz)/72.5、L2(60Hz)/73、L3(50Hz)/74、L4(60Hz)/75エンタルピ交換効率(%)【全熱交換換気】冷房時:H1(50Hz)/63、H2(60Hz)/64、H3(50Hz)/65、H4(60Hz)/65、L1(50Hz)/67、L2(60Hz)/68、L3(50Hz)/69、L4(60Hz)/70、暖房時:H1(50Hz)/69、H2(60Hz)/70、H3(50Hz)/70、H4(60Hz)/71、L1(50Hz)/73、L2(60Hz)/74、L3(50Hz)/75、L4(60Hz)/76騒音値(dB)(50/60Hz)【全熱交換換気】H1(50Hz)/34.5、H2(60Hz)/34、H3(50Hz)/33、H4(60Hz)/32、L1(50Hz)/31.5、L2(60Hz)/30、L3(50Hz)/28.5、L4(60Hz)/27.5、【普通換気】H1(50Hz)/35.5、H2(60Hz)/35、H3(50Hz)/34、H4(60Hz)/33、L1(50Hz)/32.5、L2(60Hz)/31、L3(50Hz)/29.5、L4(60Hz)/28.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする