内容量1台
消費電力(W)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/205、H2(60Hz)/175、H3(50Hz)/141、H4(60Hz)/108、L1(50Hz)/78、L2(60Hz)/67、L3(50Hz)/55、L4(60Hz)/46
騒音値(dB)(50/60Hz)【全熱交換換気】H1(50Hz)/38、H2(60Hz)/37、H3(50Hz)/35、H4(60Hz)/33、L1(50Hz)/31.5、L2(60Hz)/30、L3(50Hz)/28.5、L4(60Hz)/27、【普通換気】H1(50Hz)/39、H2(60Hz)/38、H3(50Hz)/36、H4(60Hz)/34、L1(50Hz)/32.5、L2(60Hz)/31、L3(50Hz)/29.5、L4(60Hz)/28
注文コード55079064
品番VN-500YS