業務用・全熱交換ユニット 天井埋込形(基本形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/3902、H2(60Hz)/340、H3(50Hz)/310、H4(60Hz)/270、L1(50Hz)/180、L2(60Hz)/170、L3(50Hz)/150、L4(60Hz)/140 騒音値(dB)(50/60Hz)【全熱交換換気】H1(50Hz)/41、H2(60Hz)/40.5、H3(50Hz)/40、H4(60Hz)/38.5、L1(50Hz)/34、L2(60Hz)/33、L3(50Hz)/32、L4(60Hz)/31、【普通換気】H1(50Hz)/42、H2(60Hz)/41.5、H3(50Hz)/41、H4(60Hz)/39.5、L1(50Hz)/35、L2(60Hz)/34、L3(50Hz)/33、L4(60Hz)/32 注文コード55079073 品番VN-650YS
参考基準価格(税別)¥326,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は消費電力・騒音値など7種類から選べます 他の種類を見る

DCモーターで低消費電力
熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換
外風侵入防止ダンパー付
寒冷地運転対応
直線給排気方式
天地逆取付け可能
点検口1ヶ所ですべてのメンテナンスが可能
低騒音設計
捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用
給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能
高性能フィルター(別売)組込み可能

仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排 タイプ標準 定格電圧(V)単相100 質量(kg)42 適合標準タイプ専用スイッチ(別売):SVF-8698S(M)(単相100V用) ダクト径(Φmm)接続:200 ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/3902、H2(60Hz)/340、H3(50Hz)/310、H4(60Hz)/270、L1(50Hz)/180、L2(60Hz)/170、L3(50Hz)/150、L4(60Hz)/140 電流(A)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/4.80、H2(60Hz)/4.10、H3(50Hz)/3.86、H4(60Hz)/3.53、L1(50Hz)/2.26、L2(60Hz)/2.15、L3(50Hz)/1.98、L4(60Hz)/1.84 風量(m3/h)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/650、H2(60Hz)/620、H3(50Hz)/583、H4(60Hz)/547、L1(50Hz)/390、L2(60Hz)/372、L3(50Hz)/350、L4(60Hz)/328 機外静圧(Pa)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/225、H2(60Hz)/205、H3(50Hz)/181、H4(60Hz)/159、L1(50Hz)/81、L2(60Hz)/74、L3(50Hz)/65、L4(60Hz)/57 温度交換効率(%)【全熱交換換気】H1(50Hz)/69、H2(60Hz)/69、H3(50Hz)/70、H4(60Hz)/71、L1(50Hz)/74、L2(60Hz)/74、L3(50Hz)/75、L4(60Hz)/75.5 エンタルピ交換効率(%)【全熱交換換気】冷房時:H1(50Hz)/62、H2(60Hz)/62、H3(50Hz)/63、H4(60Hz)/64、L1(50Hz)/67、L2(60Hz)/67、L3(50Hz)/68、L4(60Hz)/69、暖房時:H1(50Hz)/69、H2(60Hz)/69、H3(50Hz)/70、H4(60Hz)/71、L1(50Hz)/75、L2(60Hz)/75、L3(50Hz)/76、L4(60Hz)/77 騒音値(dB)(50/60Hz)【全熱交換換気】H1(50Hz)/41、H2(60Hz)/40.5、H3(50Hz)/40、H4(60Hz)/38.5、L1(50Hz)/34、L2(60Hz)/33、L3(50Hz)/32、L4(60Hz)/31、【普通換気】H1(50Hz)/42、H2(60Hz)/41.5、H3(50Hz)/41、H4(60Hz)/39.5、L1(50Hz)/35、L2(60Hz)/34、L3(50Hz)/33、L4(60Hz)/32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする