業務用・全熱交換ユニット 天井埋込形(基本形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/452、H2(60Hz)/360、H3(50Hz)/310、H4(60Hz)/265、L1(50Hz)/190、L2(60Hz)/170、L3(50Hz)/150、L4(60Hz)/130 騒音値(dB)(50/60Hz)【全熱交換換気】H1(50Hz)/38.5、H2(60Hz)/37.5、H3(50Hz)/36.5、H4(60Hz)/35、L1(50Hz)/32、L2(60Hz)/31.5、L3(50Hz)/30、L4(60Hz)/29、【普通換気】H1(50Hz)/39.5、H2(60Hz)/38.5、H3(50Hz)/37.5、H4(60Hz)/36、L1(50Hz)/33、L2(60Hz)/32.5、L3(50Hz)/31、L4(60Hz)/30 注文コード55079089 品番VN-800YS
参考基準価格(税別)¥388,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は消費電力・騒音値など7種類から選べます 他の種類を見る

DCモーターで低消費電力
熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換
外風侵入防止ダンパー付
寒冷地運転対応
直線給排気方式
天地逆取付け可能
点検口1ヶ所ですべてのメンテナンスが可能
低騒音設計
捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用
給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能
高性能フィルター(別売)組込み可能

仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排 タイプ標準 定格電圧(V)単相100 質量(kg)50 適合標準タイプ専用スイッチ(別売):SVF-8698S(M)(単相100V用) ダクト径(Φmm)接続:250 ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/452、H2(60Hz)/360、H3(50Hz)/310、H4(60Hz)/265、L1(50Hz)/190、L2(60Hz)/170、L3(50Hz)/150、L4(60Hz)/130 電流(A)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/5.43、H2(60Hz)/4.44、H3(50Hz)/3.88、H4(60Hz)/3.36、L1(50Hz)/2.33、L2(60Hz)/2.16、L3(50Hz)/1.95、L4(60Hz)/1.72 風量(m3/h)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/800、H2(60Hz)/755、H3(50Hz)/700、H4(60Hz)/635、L1(50Hz)/480、L2(60Hz)/453、L3(50Hz)/420、L4(60Hz)/381 機外静圧(Pa)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/230、H2(60Hz)/205、H3(50Hz)/176、H4(60Hz)/145、L1(50Hz)/83、L2(60Hz)/74、L3(50Hz)/63、L4(60Hz)/52 温度交換効率(%)【全熱交換換気】H1(50Hz)/69、H2(60Hz)/70、H3(50Hz)/70.5、H4(60Hz)/72、L1(50Hz)/74.5、L2(60Hz)/75.5、L3(50Hz)/76、L4(60Hz)/77 エンタルピ交換効率(%)【全熱交換換気】冷房時:H1(50Hz)/63、H2(60Hz)/64、H3(50Hz)/65、H4(60Hz)/67、L1(50Hz)/70、L2(60Hz)/71、L3(50Hz)/72、L4(60Hz)/73、暖房時:H1(50Hz)/69、H2(60Hz)/70、H3(50Hz)/71、H4(60Hz)/73、L1(50Hz)/76、L2(60Hz)/77、L3(50Hz)/77、L4(60Hz)/78 騒音値(dB)(50/60Hz)【全熱交換換気】H1(50Hz)/38.5、H2(60Hz)/37.5、H3(50Hz)/36.5、H4(60Hz)/35、L1(50Hz)/32、L2(60Hz)/31.5、L3(50Hz)/30、L4(60Hz)/29、【普通換気】H1(50Hz)/39.5、H2(60Hz)/38.5、H3(50Hz)/37.5、H4(60Hz)/36、L1(50Hz)/33、L2(60Hz)/32.5、L3(50Hz)/31、L4(60Hz)/30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする