ジュート麻糸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 55079125 品番 3215
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

【無漂白・無染色 環境に優しい天然素材・麻糸】
自然に帰る天然糸で農園芸!
ナチュラル志向のホビーに。

太さ(Φmm)約1.5 長さ(m)約100 材質黄麻 ブラウン 質量(g)約80 用途農園芸、ホビー、ラッピングなどに サイズ
注意
※繊維には乾燥を防ぐための油分が含まれています。接するものに、油染みができる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする