たくみ
たくみの ロープ、ヒモ
たくみの 麻ひも
ジュート麻糸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
55079134
品番
3216
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
【無漂白・無染色 環境に優しい天然素材・麻糸】
自然に帰る天然糸で農園芸!
ナチュラル志向のホビーに。
太さ(Φmm)
約2.5
長さ(m)
約50
材質
黄麻
色
ブラウン
質量(g)
約82
用途
農園芸、ホビー、ラッピングなどに
サイズ
太
注意
※繊維には乾燥を防ぐための油分が含まれています。接するものに、油染みができる場合があります。