ホウネンミヤワキ
ホウネンミヤワキの 鎌
ホウネンミヤワキの 鋸鎌
風雅 ステン裏目鋸鎌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
刃のサイズ(mm)
170
注文コード
55079299
品番
HSF-201
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
刃のサイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
【材質:ステンレス1K-6を使用!「風雅」シリーズ!】
ステンレス1K-6は医療用メスに使用されているステンレス材です。
軽い切れ味で作業効率もアップ致します!
用途
野菜の収穫用
材質
ステンレス(1K-6)
サイズ
大
柄長さ(mm)
210
刃のサイズ(mm)
170