ワンダーレインスーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55079317 品番 #4670
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

雨の日がもっと快適になる!上下総裏メッシュ付の蒸れにくいレインスーツ
(ジャケット)ボタンにて着脱可能フード 夜間も安全、反射素材付 ポケット付
(パンツ)裾調整機能(ボタン)

パープル サイズM 材質表地:ポリエステル100%/PVCラミネート、裏地:ポリエステル100%(メッシュ) 適応身長(cm)165〜175 適応胸囲(cm)88〜96 適応胴囲(cm)76〜84 股下(cm)74 裄丈(cm)86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする