トオケミ
トオケミの レインウェア・ヤッケ
トオケミの レインウェア
トオケミの 上下セット レインウェア
ワンダーレインスーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55079335
品番
#4670
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
雨の日がもっと快適になる!上下総裏メッシュ付の蒸れにくいレインスーツ
(ジャケット)ボタンにて着脱可能フード 夜間も安全、反射素材付 ポケット付
(パンツ)裾調整機能(ボタン)
色
パープル
サイズ
LL
材質
表地:ポリエステル100%/PVCラミネート、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
適応身長(cm)
175〜185
適応胸囲(cm)
104〜112
適応胴囲(cm)
92〜100
股下(cm)
78
裄丈(cm)
90