※着用例

- 豚革手袋 甲ナイロン モノタロウ 55079423 - 豚革手袋 甲ナイロン モノタロウ 55079423 - 豚革手袋 甲ナイロン モノタロウ 55079423 - 豚革手袋 甲ナイロン モノタロウ 55079423

豚革手袋 甲ナイロン

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 55079423 品番 -
販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

経済性に優れ通気性と軽快さを加え耐摩擦、耐久性を集約。伸縮性がよく指先までフィットし、細かな作業、ハードな作業にも適しています。アテ無です。
ナイロンの性質上伸縮性がないため、装着した際、サイズより若干小さく感じられます。

サイズM 全長(cm)約21 中指長(cm)約8 機能通気性・耐摩擦・耐久性・伸縮性 用途土木、建設、鉄骨、運輸、倉庫、重機操作、林業、アウトドア、レジャー、その他一般作業 材質(甲)ナイロン 材質(掌側)豚革 販売区分業務用
注意
※寸法表示は外寸です。表記寸法と着用感に多少の違いはございます。
※洗濯には適しておりません。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こす場合があります。異常を感じましたら使用を中止してください。
※長時間の水ぬれ、発汗等により色落ちすることもありますのでご注意ください。
※薬品(酸・アルカリなど)によっては浸透しますので、このような薬品、油類、溶剤には使用しようしないでください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※保管する場合は、日光を避けて保管してください。
※感電するおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
金属加工品や塗装品を扱う作業時

私(女性)が、現場作業の手伝いに呼ばれた時に使用しています。
呼ばれた時にサッと手にはめることも簡単にできるほど柔らかいし、ある程度熱いものや尖ったものも触れるので安心です。
(マジックテープタイプの手袋は脱着の際のひと手間が面倒なので、ゴムタイプの手袋は電話が鳴った時にすぐに手袋を外せるので助かります。)
金属加工品を台車に吊ったり、乾燥炉から出したばかりの塗装品を触る時、パレットに納品物を載せストレッチフィルムで梱包する作業時、あとは雑用でウエスをカットしたり、ゴミの分別や工場内清掃時などに使っています。実際の加工作業時には薄いので危険ですが、それ以外にはこれ一択です。

対象商品:
55079439
2025-10-18
用途:
車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで軍手を使って車の下回り等、整備してましたが工具は滑べるし指先も黒く汚れてました。
薄手の革手にした所、工具は滑べらないので作業がしやすくなりました。
ネジ類も手回ししやすく軍手よりも作業性がいいです。
コスパはいいとは言えないが洗って使えるのでこれからは革手を使ってみます。

対象商品:
55079439
2024-02-27
用途:
機械のメンテナンス
石丸 様

適当に柔らかく手によくフィットして作業しやすくなった。

対象商品:
55079448
2023-08-28
用途:
工場での機械メンテナンス
製造業

フィット感が硬さもちょうど良い
手もむれないので良い

対象商品:
55079448
2023-04-20
用途:
部品の仕上作業
製造業

前回購入した同じような製品は横幅が狭く手のフィット感が良かったのですが、こちらは横幅が広くゆったりとした感じです。

対象商品:
55079448
2023-07-24
用途:
機械の点検・修理時
建設業・工事業

細かい作業もしやすく、破れにくいので常に常備しています。

対象商品:
55079448
2023-02-02
用途:
ネジの仕分け
卸売・小売業

革が非常に柔らかく、細かい作業がかなりやりやすいです。

対象商品:
55079439
2023-01-06
用途:
土木作業
安藤工業株式会社 様 (建設業・工事業)

手になじんで使い勝手がいいです
非常に満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする