※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカチ電機工業
タカチ電機工業の ケーブル収納・配線
タカチ電機工業の 電線保護
タカチ電機工業の 電線保護その他関連用品
LC・LCEシリーズ用耐衝撃シリコンカバー LCTPシリーズ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
153.9×105×48
色
ダークグレー
注文コード
55079754
品番
LCTP145H-D
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
特性
耐衝撃
材質
シリコンゴム
色
ダークグレー
質量(g)
147
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
153.9×105×48
RoHS指令(10物質対応)
対応