LC・LCEシリーズ用耐衝撃シリコンカバー LCTPシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)153.9×105×48 グリーン 注文コード55079763 品番LCTP145H-G
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は寸法・色など38種類から選べます 他の種類を見る
特性耐衝撃 材質シリコンゴム グリーン 質量(g)147 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)153.9×105×48 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88370265
2020-09-07
用途:
プロトタイピング
サービス業

加工しやすくプロトタイプ作成にとても便利に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする