画像準備中

パイプ吊りハンガー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 適合本体OSライン シングル 注文コード55079843 品番DHM2150B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,410 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は色・適合本体4種類から選べます 他の種類を見る

OSライン本体をパイプ吊りする場合に使用します。
ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。
パイプはフランジ側で切断できます。

適合本体OSライン シングル ブラック
注意
※吊り下げ荷重は98N(10kgf)以下としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする