LCT145-F6-WG 耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース LCTシリーズ タカチ電機工業 55079946 LCT145-F6-WG 耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース LCTシリーズ タカチ電機工業 55079946 LCT145-F6-WG 耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース LCTシリーズ タカチ電機工業 55079946

耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース LCTシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)40(プラスチックケースの寸法:27) オフホワイト/グリーン 自重(g)278.5 注文コード55079946 品番LCT145-F6-WG
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は寸法H・色・自重など284種類から選べます 他の種類を見る
オフホワイト/グリーン 電池構造単4×6 材質取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-10〜60 寸法H(mm)40(プラスチックケースの寸法:27) 寸法D(mm)153.9(プラスチックケースの寸法:145) 表面処理パネル/電池蓋:シボ、取付ビス(タッピングM2.6):ニッケルメッキ・三価黒クロメート、電池端子/ 電池スナップ:ニッケルメッキ 寸法W(mm)105(プラスチックケースの寸法:96) 材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)153.9×105×40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃・耐衝撃 自重(g)278.5 材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分) 表面処理(カバー)上/下:シボ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88369373
2017-12-07
用途:
弱電用配線機器のチェックする器具作成に使用
合同会社石川無線 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ケース大きさは良くて加工しやすい
ケースの開閉が もっとかんたんに できると良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする