LCT145H-F6-WD 耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース LCTシリーズ タカチ電機工業 55080034

 

LCT145H-F6-WD 耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース LCTシリーズ タカチ電機工業 55080034
LCT145H-F6-WD 耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース LCTシリーズ タカチ電機工業 55080034

耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース LCTシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個オフホワイト/ダークグレー注文コード55080034品番LCT145H-F6-WD
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
オフホワイト/ダークグレー電池構造単4×6材質取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)48(プラスチックケースの寸法:35)寸法D(mm)153.9(プラスチックケースの寸法:145)表面処理パネル/電池蓋:シボ、取付ビス(タッピングM2.6):ニッケルメッキ・三価黒クロメート、電池端子/ 電池スナップ:ニッケルメッキ寸法W(mm)105(プラスチックケースの寸法:96)材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)153.9×105×48RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃・耐衝撃自重(g)302.5材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分)表面処理(カバー)上/下:シボ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88369373
2017-12-07
用途: 弱電用配線機器のチェックする器具作成に使用
合同会社石川無線電気・ガス・熱供給・水道業

ケース大きさは良くて加工しやすい
ケースの開閉が もっとかんたんに できると良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする