タカチ電機工業
耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース LCTシリーズ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
オフホワイト/オレンジ
注文コード
55080077
品番
LCT145H-F6-WO
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・色・自重
など
284
種類から選べます
他の種類を見る
色
オフホワイト/オレンジ
電池構造
単4×6
材質
取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-10~60
寸法H(mm)
48(プラスチックケースの寸法:35)
寸法D(mm)
153.9(プラスチックケースの寸法:145)
表面処理
パネル/電池蓋:シボ、取付ビス(タッピングM2.6):ニッケルメッキ・三価黒クロメート、電池端子/ 電池スナップ:ニッケルメッキ
寸法W(mm)
105(プラスチックケースの寸法:96)
材質(カバー)
上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
153.9×105×48
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
難燃・耐衝撃
自重(g)
302.5
材質(パネル)
難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分)
表面処理(カバー)
上/下:シボ