Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の レール用プラグ
Panasonic(パナソニック)の リーラーコンセントプラグ
リーラーコンセントプラグE付抜止
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
仕様
接地2P15A125V、抜け止め、2コ用、下段用
注文コード
55080096
品番
DHM22781W
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
OSライン本体から、単相100V電源を手元に降ろしたい場合に使用します。(本体から最大1.8m)
仕様
接地2P15A125V、抜け止め、2コ用、下段用
適合本体
OSライン ダブル
全長(mm)
約800〜1800
色
ホワイト
種類
S型