セット内容本体FY-24B7+ルーバーFY-24L84
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)2.8(本体のみ)
色ライトブラウン
タイプ格子
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)10/11.5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/25.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)107/107、(直管相当長30m)96/97
換気風量(m3/h)(50/60Hz)141/141