※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-24BG7)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55080629 品番 FY-24BG7/85
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部

セット内容本体FY-24BG7+ルーバーFY-24L85 材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg)2.8(本体のみ) シティブラック タイプ格子 適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 消費電力(W)(50/60Hz)20/22 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角 騒音値(dB)(50/60Hz)35.5/35.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)145/152、(直管相当長30m)127/137 換気風量(m3/h)(50/60Hz)212/212

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする