※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
埋め込み寸法(mm)240角
消費電力(W)(50/60Hz)急速:5.8、強(常):3.1、弱(常):2.5
注文コード55080778
品番FY-24JDKS8
参考基準価格(税別)¥31,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
この商品は埋め込み寸法・消費電力など5種類から選べます
他の種類を見る
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子