Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 天井埋込形換気扇
天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット(本体FY-32J8)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55080936
品番
FY-32J8/86
参考基準価格(税別)
¥58,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
セット内容
本体FY-32J8+ルーバーFY-32L86
材質
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)
3.3(本体のみ)
色
クリスタルシルバー
タイプ
格子
適合場所
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)
37/42
適合パイプ径(Φmm)
150
埋め込み寸法(mm)
320角
騒音値(dB)(50/60Hz)
36/35
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
(直管相当長20m)350/335、(直管相当長30m)325/315
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
400/390
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障では有りません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。