天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 注文コード55080979 品番FY-17J8/15
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は適合場所・色など9種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製の低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部

セット内容本体FY-17J8+ルーバーFY-17L15 材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:木製 質量(kg)1.0(本体のみ) タイプ木製(杉)・格子 適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 消費電力(W)(50/60Hz)7.6/9.3 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)177角 騒音値(dB)(50/60Hz)23/23 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)80.5/80.5、(直管相当長30m)76/76 換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
※油煙の発生、および薬品・溶剤を使用する場所では設置しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする