※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(4件のレビュー)
内容量1台
外形寸法D(mm)126
外形寸法H(mm)20
色ブラック/ネイビーブルー
注文コード55081102
品番WH125-20-F2-BN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
この商品は外形寸法D・外形寸法H・色など220種類から選べます
他の種類を見る
テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。
ハンディタイプ、屋外使用の電圧測定器にご利用いただけます。