※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水ハンドヘルドケース WHシリーズ

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 外形寸法D(mm)126 外形寸法H(mm)20 ブラック/レッド 注文コード55081118 品番WH125-20-F2-BR
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は外形寸法D・外形寸法H・色など220種類から選べます 他の種類を見る

テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。
ハンディタイプ、屋外使用の電圧測定器にご利用いただけます。

特性防水・難燃 材質電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう ブラック/レッド 使用温度範囲(℃)-10〜60 表面処理電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ 外形寸法D(mm)126 外形寸法W(mm)79 外形寸法H(mm)20 保護等級IP67 締付トルク(N・m)カバー:0.2〜0.3 材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(Oリング)シリコンゴム 材質(ガスケット)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)102 電池構造単4×2 有効寸法(幅)(mm)60(内部) 有効寸法(奥行)(mm)46.4(内部) 有効寸法(高さ)(mm)9(内部) 表面処理(カバー)上/下:シボ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55081942
2024-08-23
用途:
製品試作
株式会社アドバンスドテクノロジィ 様 (製造業)

手頃なサイズで防水等の要求に応えられるケースで良かったです。

対象商品:
55081714
2018-09-05
用途:
防水が必要なコントローラに使用

デザインも洗練されていていい感じでした。 強いて言うとゴムパッキンが個人的には取付難いかなと感じました。

対象商品:
17969805
2018-08-01
用途:
機械の保護

プロトタイプ用にと思っていましたが、デザインが良かったのでそのままに使ってもらっております。

対象商品:
55081285
2019-08-07
用途:
屋外利用のモバイル機器

性能は申し分ないが、メーカーの寸法図
内寸にケース内のボスやネジが大きく干渉して、実際の内部空間が結構狭い。

選定の際は、一回り上のモデルを選ぶ必要がある。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする