※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
色ホワイト
注文コード55081539
品番FY-24JG8V/83
参考基準価格(税別)¥30,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
常時換気機能付の低騒音・大風量・耐湿形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部