※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JG8V)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 ナチュラルバーチ 注文コード55081575 品番FY-24JG8V/87
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は適合場所・色など11種類から選べます 他の種類を見る

常時換気機能付の低騒音・大風量・耐湿形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部

セット内容本体FY-24JG8V+ルーバーFY-24L87 材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg)1.7(本体のみ) ナチュラルバーチ タイプ格子 適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 消費電力(W)(50/60Hz)強:18.5、弱(常):7.5/強:22、弱(常):9 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角 騒音値(dB)(50/60Hz)強:34.5、弱(常):20.5/強:34.5、弱(常):20.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:147、弱(常):96/強:156、弱(常):96、(直管相当長30m)強:129、弱(常):88/強:139、弱(常):88 換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:220、弱(常):120/強:220、弱(常):120
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
※1コのスイッチで2台以上を並列運転する場合は別途リレーが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする