※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製色ホワイト注文コード55081837品番FY-24JK8V/93
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部