※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
色クリスタルシルバー
タイプ格子
注文コード55081943
品番FY-24JK8T/86
参考基準価格(税別)¥66,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部