天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋め込み寸法(mm)240角 消費電力(W)(50/60Hz)強:18.5、弱(常):4/強:22、弱(常):5 注文コード55082013 品番FY-24JG8VC
参考基準価格(税別)¥53,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は埋め込み寸法・消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る

用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部

適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製 付属品換気スイッチ 消費電力(W)(50/60Hz)強:18.5、弱(常):4/強:22、弱(常):5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:220、弱(常):80/強:220、弱(常):90 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:147、弱(常):64/強:156、弱(常):69、(直管相当長30m)強:129、弱(常):59/強:139、弱(常):63 騒音値(dB)(50/60Hz)強:34.5、弱(常):16/強:34.5、弱(常):16 質量(kg)1.9
注意
※本体とルーバーは別売です。
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
※付属のスイッチ1個で換気扇を複数台運転することはできません。
※ABS樹脂製、フィルター付ルーバーは油煙の発生、および薬品・溶剤を使用する場所では設置しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする